クリアーポケット A4用 1パック100枚入

クリアーポケット A4用 1パック100枚入 今村紙工 クリアーポケット A4用 1パック100枚入 今村紙工

薄い透明フィルムのクリアーポケットです。シート厚が0.05mmで郵送時に活用できます。A4タテ仕様。入口を片面5mm下げているため中身の取出しが簡単です。

材質OPP 厚さ(mm)0.05 透明 サイズA4 寸法298×220mm 機能入口片面5mm段差 入数100枚 向きタテ 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63096908 KOPP-A4
オープン
1,390
1,529 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする