CPP袋 テープあり 底マチ付 B5用 1パック100枚入

CPP袋 テープあり 底マチ付 B5用 1パック100枚入 今村紙工

破けにくいCPP素材のテープ付きの袋。破袋強度が優れておりB5サイズで底にマチが付いたタイプ。

用途厚みのある取扱説明書・単行本・書籍等に最適 材質CPP 厚さ(mm)0.04 透明 サイズB5 寸法205×280+60mm(底マチ20mm) フタあり マチ(mm)20 入数100枚 テープあり(静電防止加工付テープ) 食品衛生法適応外 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63096960 GCPP-B5
オープン
859
945 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする