LEDデスクランプ
軽くタッチするだけで明るさを3段階に調節できます
USB電源(ACアダプター別売)
アーム直立(固定)タイプ
全光束は約300ルーメン(100%点灯時)
照度は約1000ルクス(直下32cm)
本体カラーはホワイト
仕様スイッチ切替機能:100%、40%、10%、OFF
付属品USBケーブル、固定用ネジ×1、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約330
消費電力(W)約4(100%点灯時)
電源5V1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)約1
全光束(Lm)約300(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)115×352×330(通常使用時)
光源LED×24灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1000(32cm直下/100%点灯時)
アーム固定
電球の種類LED
調光の可否可
内容量1個
取扱説明書:
(1.17MB)
照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63111854 | DS-LS24USB-W | 45430895 | DS-LS20USB-W |
|
LEDデスクランプ 折りたたみ式 | オーム電機 | 1台 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |