ローベンド4000E

ローベンド4000E アサダ ローベンド4000E アサダ ローベンド4000E アサダ

専用リチウムイオンバッテリ18V/4Ah採用
バッテリ式なのでコードの絡まりも無く安全に作業が出来る
電源事情に左右されることが無い
1充電当たり、1”の配管90°曲げ加工を60回
曲げ角度調整:3°刻みで正確なベンディングを実現
メンテナンスフリー。ブラシレスモータ採用で高耐久。

付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1.1/8”・1.1/4”)、セットピン、三脚、三脚アダプタ、バッテリ、充電器、ケース×3ヶ 質量(kg)13.4(バッテリ含む) 安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行) 設定角度(°)3刻み バッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4Ah 曲げ角度0~180°(最大設定可能角度195°) 適応銅管:軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管、薄肉SUS管 曲げ能力銅管:1/2"~1 3/8"、薄肉ステンレス管:10~20SU 1充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回 内容量1個
注意
※1 3/8"を曲げる場合には、別販売品が必要です。
※11/8"以上の硬質銅管は加工できません。
※シュー&ガイドは、メーカー従来品のローベンドシリーズと互換性があります。
※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間や作業量は異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63117418 R13508
530,000
399,000
438,900 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,300 / 税込 3,630

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする