デザートカップ

デザートカップ ヘッズ(HEADS) デザートカップ ヘッズ(HEADS) デザートカップ ヘッズ(HEADS) デザートカップ ヘッズ(HEADS) デザートカップ ヘッズ(HEADS) デザートカップ ヘッズ(HEADS) デザートカップ ヘッズ(HEADS)
(1件のレビュー)

クリアなデザートカップです。透明なのでスイーツの断面を見せることができ、ムースやゼリーはもちろんティラミスなどにもおすすめです。カップスイーツをお店のショーケースに並べてみませんか?カップにぴったり合うフタ(BNR-LID1/M-LID4)もご用意しております。

材質スチロール樹脂 容量(mL)約170 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75(52)×70 対応食品 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-10 入数(個)100 内容量1パック(100個)
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※レモンなどの柑橘類の皮に含まれるテルペンまたは油脂により変質することがございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63207727 M-CUC4
オープン
2,890
3,179 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63207727
2024-07-05
用途:
レアチーズケーキカップとして販売
palapaLa pOna 様 (製造業)

しっかりした素材と透明感がスイーツを高級そうに見せてくれます。
購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする