スチール製ホイールコンベヤ(ホイール径25mm) KR-A0型 ピッチ30mm

スチール製ホイールコンベヤ(ホイール径25mm) KR-A0型 ピッチ30mm SST

Φ25mmスチール製プレスホイールを使用しています。

用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)30 ホイール直径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール幅(mm)7.2 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
機長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63415618 KRA0P30X1200L 462-4386 1200
12,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63415627 KRA0P30X900L 462-4408 900
10,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする