VHBテープ

VHBテープ 3M(スリーエム)

プラスチックに特化した強力両面テープです。
低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。

用途
ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
トラスコ品番422-5034 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 長さ(m)33 粘着力(N/10mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(11巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63481628 LSE110WF 25X33
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする