15cm リモコン式サーキュレーター

15cm リモコン式サーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス) 15cm リモコン式サーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス)
(1件のレビュー)

仕様自動オフタイマー(h):8 質量(kg)2 羽根枚数5 消費電力(W)(50/60Hz)27/30 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21×32 首振り左右自動/上下自動 羽根寸法(cm)Φ15 切タイマー1/2/4/6時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63522438 YB-CL1580FFR(W)
オープン
4,490
4,939 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63522438
2024-06-13
用途:
節電対策・熱中症予防に

節電、熱中症対策として購入しました。
エアコン+サーキュレーターは風が循環するのでエアコン効率も良いとは知っていたのですが、実際導入してみて実感しました。購入して良かったです。
左右自動、上下自動とあったのでどちらかの動きを選択するのかなと思っていたのですが、
両方のスイング設定を押せば上下左右に動いたので、驚きました。
上下左右首振りでこの価格は安いと思います。
また、リモコン操作できるのも、一々サーキュレーターがある場所までいかずに操作できるのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする