スポットエアコン【環境型】 1口

スポットエアコン【環境型】 1口 スイデン

業務用スポットエアコンで初めて地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒R32を採用しています。
従来品に比べ「地球温暖化係数(GWP)68%削減」「冷媒封入量10%削減」「消費電力14%削減」を実現した、これからの地球環境に向き合う環境型スポットエアコンです。
全閉式ファンモータを採用しています。
排気リードダクトは熱い排気を上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
前面以外の3面をピタリと壁に寄せられる「かべピタ」設計です。
自動首振り装置で、ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。

用途
環境対策と向き合ったスポット冷却に。
マシンなどへの部分冷却に。
広い場所でのスポット冷房に。
夏場の暑気対策として。
仕様冷風温度差(℃)(50/60Hz):11.0/11.4 トラスコ品番557-8593 オレンジ/白 電源(V)単相100 タンク容量(L)5 口数1 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.7 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ920 本体寸法(mm)幅390 冷媒R32 首振りあり 消費電力(kW)(50/60Hz)0.82/1.02 標準消費電力料金(50Hz)25.4円/h 標準消費電力料金(60Hz)31.6円/h 内容量1台
注意
※スポットエアコンは対人用、対物用です。
※部屋全体を冷却するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63525046 SS-25DK-1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする