Lenz Performer

Lenz Performer SHOW UP Lenz Performer SHOW UP Lenz Performer SHOW UP Lenz Performer SHOW UP Lenz Performer SHOW UP

プラスチック素材専用塗料で、溶剤の影響による変形を防ぎながらも高い密着力を実現しました。
スモーク化にするための最も適した顔料配合でムラになりにくく、ブルーイッシュブラックは青見があるスモークカラーを演出します。 主剤と硬化剤を混ぜるだけで塗装可能です。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 仕様シンナー希釈率:無希釈 セット内容主剤0.9kg、硬化剤450g ブルーイッシュブラック 品名ブルーイッシュブラック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1350mL 危険物の性状非水溶性 内容量1セット
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63586707 LP-BLB
12,000
11,900
13,090 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする