パーテーションカーテンフルキット グレー ハイエース 200系 ナロー5DR 2~7型

パーテーションカーテンフルキット グレー ハイエース 200系 ナロー5DR 2~7型 KAZZ-CREATION

運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。
帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!
200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。
専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。
(Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部は商品付属のマジックテープで車体に接着します)
天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!
純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。
付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。
遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。
カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。
マウントのお色は内装色に合わせてグレー/ブラックの2色よりお選びいただけます。
(カーテンのグレー・ベージュは現在、能登地震の影響で工場が稼働しておらず、現在一時販売休止しております。)

付属品専用マウント・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書 適合2~7型(H19/8~)ナロー(標準)※ワイド不可/S-GL/DXリアクーラー付車(標準ルーフ) 材質マウント:ABS樹脂/カーテンレール:ステンレンス 適合車種ハイエース200系 内容量1箱
注意
※ハイルーフ不可
※フリップダウンモニター付車不可(パイオニアTVM-FW1020付車は取付可)
※上記適合のお車でも年式等により、マウントのダクト形状が異なる場合がございますので、現車で形状のご確認をお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63660329 8906GR
オープン
23,900
26,290 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする