電子負荷

電子負荷 MCP=Joman 電子負荷 MCP=Joman

質量(kg)5.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×88×340 分解能0.1mV、0.1mA ディスプレイ4.3 インチ LCD 入力電流(A)0~3、0~30 過電流保護≧設定値×1.05時遅延保護、≧設定値×1.1時遅延保護、>(FS+1.5A)時即時保護 過電圧保護≧設定値×1.05時遅延保護、≧設定値×1.1時瞬時保護、>(FS+3V)時瞬時保護 入力電圧0~150V 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
入力電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63661704 JTL8512+ 300
150,000
149,000
163,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63661720 JTL8511+ 150
110,000
109,000
119,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする