セキュリティーワイヤー 2m 4mm

セキュリティーワイヤー 2m 4mm BUFFALO(バッファロー)

カギ、取付パーツと組み合わせて盗難防止
セキュリティワイヤー

質量(g)約70 長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ 穴径(mm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63668135 BLPW2040
オープン
569
626 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする