SUGICO(スギコ) SUGICO(スギコ)の 厨房用品 SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械 SUGICO(スギコ)の 板金製品類・棚・ストッカー 樹脂蛇口 TO-976シリーズ 樹脂蛇口 TO-976シリーズ 注文コード 本体はポリプロピレン製です。 パッキン2枚とナット付です。 NSF認証品 仕様●ネジ部:3/4"-16UNF●最大使用可能温度:77℃●流量:5.71L/分●圧力:20PSI、1.33BAR●本体材質:ポリプロピレン●カラー:ベージュ アズワン品番65-9233-93 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TO-976-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63871546 TO-976-4 ¥1,050 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 板金製品類・棚・ストッカー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 板金 二槽シンク ライフ住器 税込¥48,378~ ¥43,980~ 板金 舟型シンク ライフ住器 税込¥87,978~ ¥79,980~ プレス 作業台 ライフ住器 税込¥25,278~ ¥22,980~ 調理台 スノコ板付 マルゼン 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ ダブルシンクステンレス流し台 TASSCOM 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 調理台 スノコ板付 マルゼン 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 二槽水切付シンク ライフ住器 税込¥98,978~ ¥89,980~ プレス 二槽シンク ライフ住器 税込¥53,878~ ¥48,980~ 一槽水切付シンク ライフ住器 税込¥74,778~ ¥67,980~ 調理台 スノコ板付 マルゼン 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 板金 一槽シンク ライフ住器 税込¥36,278~ ¥32,980~ 板金 二槽水切付シンク ライフ住器 税込¥72,578~ ¥65,980~ 一槽キャビネットシンク ライフ住器 税込¥75,878~ ¥68,980~ 調理台 スノコ板付 マルゼン 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 一槽水切付シンク(SUS430) LIXIL 税込¥73,678~ ¥66,980~ 一槽水切キャビネットシンク ライフ住器 税込¥92,378~ ¥83,980~ 調理台 スノコ板付 マルゼン 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ プレス 一槽シンク ライフ住器 税込¥35,178~ ¥31,980~ 二槽水切付シンク 薄型 ライフ住器 税込¥70,378~ ¥63,980~ 調理台 スノコ板付 マルゼン 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械板金製品類・棚・ストッカーシンク1槽シンク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シンク」にはこんなカテゴリがあります 1槽シンク 2槽シンク 3槽シンク 水切り台 シェアする マイページ 最近見た商品