330ml 接着剤 瓦用強力
約1~2日で硬化します。
仕様●商品名:瓦止太郎●内容量:330mL●使用温度範囲:10~35℃●耐熱温度範囲:―40~150℃●可使時間:1~2日●硬化時間:3~7日●色:銀黒●レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに●セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工●JIS F★★★★
アズワン品番65-9312-75
危険物の類別非危険物
内容量1本
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63878966 | EA930AM-30A | 72745254 | EA930AM-30A |
![]() |
瓦用強力接着剤 | エスコ | 1本 | ¥1,110 税込¥1,221 | 注文コードが変更になりました |