ポリクリックシステムセット PDIシリーズ

ポリクリックシステムセット PDIシリーズ BOSCH(ボッシュ)

ボッシュ ポリクリックシステム
コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用できる。
乾式で鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、モルタル等への穴あけが可能。
超硬付きセンターピンで位置決めが確実。
カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
回転専用

仕様●刃先径(mmΦ):100●シャンク形状:SDSプラスシャンク●全長(mm):295●有効長(mm):150 アズワン品番67-2508-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63894594 PDI-100SDS
64,600
58,900
64,790 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする