コードレスマルチツール

コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ)

コードレスマルチツールシステム:取付可能アクセサリー"STARLOCK"、"STARLOCK PLUS"。
ブレード取付・取り外しが1秒!スナップインシステム。
モーターを守るEMP(Electronic Motor Protection):過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。
コンスタントスピード:負荷が加わってもスピードを維持。作業効率がアップします。
ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト。

仕様●定格電圧(V):DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)●バッテリー容量(Ah):5●振り子振動数(min-1(回/分)):8000~20000●振り子振動角度(°):2.8●充電時間(分):約60(空→80%ターボ充電)/約70(空→フル充電)●本体寸法(mm):312×85×50●質量(kg):1.6(2.0Ahバッテリー装着時)●取付可能:STARLOCK(スターロック)/STARLOCK PLUS(スターロックプラス) アズワン品番67-2509-16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63894628 GMF18V-28J3
54,000
49,900
54,890 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする