IH蒸しもの鍋 満菜 二段蒸し器 SH-986シリーズ

IH蒸しもの鍋 満菜 二段蒸し器 SH-986シリーズ ヨシカワ

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
多人数の料理に便利な、大きめサイズの二段蒸し器です
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:上段内寸Φ283×H100×全高248mm●容量:7.8L●もち米:1.3升●材質:上鍋/18-8ステンレス、下鍋/21-0ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂●板厚:0.6mm●コード番号:AC8881 アズワン品番67-2410-21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63897839 SH9867(28cm)
20,000
19,900
21,890 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする