【屋外対応】アルミスナップLEDパネル 61-780-95シリーズ
防滴仕様タイプ。
四方開閉式の手軽さはそのままに、屋外での使用を可能としました。
4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単!
仕様●素材:フレーム/アルミ22mm厚、前面カバー/アクリル1.5mm厚●サイズ:外寸76.7×106.9cm、内寸70.5×100.7cm、コード長/1m、防雨ボックス/W7×D7×H15.5cm●平均面照度:4000lx●パネル本体とACアダプターの接続部分はビニールテープなどで防雨処理を行ってください。完全防水ではないのでポスターには耐水加工を施してください。●屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。●画像の使用例はA1タイプです。●イーゼル別売(B1タテに対応するイーゼルをお使いください)
アズワン品番65-8304-83
内容量1セット