デジタル微差圧計 GCシリーズ

デジタル微差圧計 GCシリーズ 長野計器

感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。

仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):パネルマウント●接続:G1/8●材質・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:kPa_0~10●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:15~24V DC±10%●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシ アズワン品番65-4316-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63906300 GC6231120P21X0XXXX0
51,500
48,900
53,790 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする