野菜脱水機 10Kタイプ

野菜脱水機 10Kタイプ 中部コーポレーション

野菜の水切り専用機です。
付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。
タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。(※2)
排水が可能な場所に設置してください。
(※2)運転後に内部の脱水槽が惰性でしばらくの間回転しています。回転が止まってから蓋を開けて食材を取り出して下さい。
タイマーセットで野菜脱水!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:500×422×H718mm●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:140/160W●定格時間:20分●重量:33kg●コード番号:AD4058 アズワン品番67-2473-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63908269 VS-500A
440,000
418,000
459,800 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする