ヨリクロモップ替糸 6寸 240g MSS-6200シリーズ

ヨリクロモップ替糸 6寸 240g MSS-6200シリーズ セイワ

独自技術の編み込み糸を使用したマイクロファイバー入りの水拭き用房型モップ
糸同士の絡みを軽減
ご使用には「クリップ H-CS」と「ニュー・グラスファイバーハンドル HFR-400P(500P)又はクレンリネスハンドルアルミ HA-400P(500P)」が必要です。

仕様●サイズ:幅17cm×長さ30cm●糸重量:240g●材質(糸):マイクロファイバー40%、ポリエステル40%、綿20%●材質(樹脂):PP樹脂 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63951599 MSS-6200-1 65-9614-89
1,030
979
1,077 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63951608 MSS-6200-2 65-9614-90
1,030
979
1,077 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63951617 MSS-6200-3 65-9614-91
1,030
979
1,077 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63951626 MSS-6200-4 65-9614-92
1,030
979
1,077 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63951635 MSS-6200-5 65-9614-93
1,030
979
1,077 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする