ステンCAP 全ネジ 16×80×80 1本入

ステンCAP 全ネジ 16×80×80 1本入 サンコーインダストリー

ねじ長さ(mm):80
ねじ径(mm):M16
ねじ長さ(mm):80

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:373-1038 アズワン品番67-1847-06 内容量1パック(1本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63967236 A0-02-0010-0160-0800-00-1
1,720
1,690
1,859 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角穴付ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする