ユニクロ + Aサラ 5×40 400本入

ユニクロ + Aサラ 5×40 400本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:40
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M5×40

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-6485 アズワン品番67-1092-26 内容量1箱(400本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63972915 20-00-0001-0050-0400-01
4,180
3,990
4,389 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする