コロタップ300(780) T300NM100DAM3シリーズ

コロタップ300(780) T300NM100DAM3シリーズ サンドビック

サンドビック製コロタップ300(780)D150。

仕様●材質:D150●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:198-0439 アズワン品番65-8247-75 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63976905 T300NM100DAM3
3,909
3,790
4,169 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする