ステン + A皿D7小頭 4×30 500本入

ステン + A皿D7小頭 4×30 500本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:30
表面処理:生地(または標準)
径×長さ:M4×30

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:260-2511 アズワン品番67-1173-29 内容量1箱(500本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63977088 20-02-000H-0040-0300-00
5,977
5,690
6,259 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする