T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) CNMG120412KFシリーズ
一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適用被削材:K●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.6959●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3584
アズワン品番65-8169-85
内容量1セット(10個)