レイクランド 防護服

レイクランド 防護服 Lakeland

外層は多数細孔フィルムで高い浸透性、バリア性を実現
EN1426/JIS T8060.8061クラス3適合細菌・血液からの防護

仕様●耐水性:1,780ml●浸透性:8,424g・24h●引張強度:95/79N●引裂き強度:50/22.8N※カケン試験結果●サイズ:M,L,XL,2XL,3XL アズワン品番65-9237-75 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63985838 -
1,800
1,790
1,969 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする