ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66259-4 1袋 100個入

ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66259-4 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズ XII コンタクト
TE Connectivity Multimate シリーズ XII 圧着端子です。

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:10→ 8 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type XII●コンタクトタイプ:パワー●長さ:37.54mm●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3555 アズワン品番65-7556-50 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63987570 66259-4
171,000
169,800
186,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする