熱電対温度計

熱電対温度計 CEM

温度センサーとして外部タイプK熱電対(温度プローブ)を使用することを目指したデジタル温度計です。

仕様●デュアルインプット●稼働温度:-50~1300℃●解像度:0.1℃ または 1℃●測定温度:-200~1372℃●測定誤差:T1-T2 0.15%rdg+1℃(-100℃以上)、T1-T2 ±0.5%rdg+2℃(-100℃以下)、T1-T2 ±0.5%rdg+1℃●タイプK 温度解像度 :0.1℃(1000℃以下)、 1℃(1000℃以上)●電源:9V角乾電池●サイズ:150×72×35mm●重量:210g アズワン品番65-9088-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63990318 DT-613
20,600
19,900
21,890 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする