マイクロスイッチ プランジャーピン 1袋 10個入

マイクロスイッチ プランジャーピン 1袋 10個入 ハネウェル

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9801 アズワン品番65-7808-04 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63996365 V19S05-HZ015A03
5,670
5,598
6,158 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする