清涼ファン風雅ヘッド2 FHシリーズ

清涼ファン風雅ヘッド2 FHシリーズ - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

風雅ヘッド2 バンド付ファンユニット。ヘルメット内と首元の2方向送風で効果的に放熱。各モードで風速アップ、業界トップクラスの強力送風。コンパクトな本体一体型風量コントローラー。状況や体調によって風量を選べる3段切替式。丸1日送風できる小型・軽量バッテリー。高冷却の大口径ファンで風速アップ。約50%薄型化※メーカー旧モデル比。使用用途:熱中症対策清涼ファン。

セット内容ファンユニット本体・シリコンバンド・充電池緑白コネクタ形状充電:USB Type-C出力電圧(V)DC3.7入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大1.5動作時間弱12時間、中8時間、強5時間(リチウムイオン充電池LE-ZP3729C使用時)入力電流(A)1アズワン品番67-0337-62内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63998928FH-BA18FUBGW
13,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 製造業
大建コンクリート株式会社 製造業

セット内容に充電池と記載されているが、充電池は別売りになっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする