エアソレノイドバルブ 2636シリーズ
IMI Norgren 26360 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています。これは、で安全機能を提供する方向制御バルブです 電源のイベントメンテナンスフリー シングル及びダブル操作アクチュエータ用
仕様●メーカーシリーズ:2636●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0157
アズワン品番65-7906-76
内容量1個
IMI Norgren 26360 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています。これは、で安全機能を提供する方向制御バルブです 電源のイベントメンテナンスフリー シングル及びダブル操作アクチュエータ用