ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウント

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウント Sensata / Crydom

Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最適です。動作電圧は最大 480 V ac、定格負荷電流は 75 A です。LED入力ステータスインジケータ 特許取得済みの低ノイズトリガ回路 ゼロ電圧ターンオンスイッチング

仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:LN●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:528 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0928 アズワン品番65-8072-18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64005045 LND4475
29,600
28,900
31,790 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする