防寒フーディジャケット(ユニセックス) 5030シリーズ

防寒フーディジャケット(ユニセックス) 5030シリーズ バートル

薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材です。
高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆います。
屋外作業時の防寒・防風に。

仕様●色:アーバンブラック●サイズ:M●着丈(cm):67●胸囲(cm):110●耐久撥水加工●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:425-1559 アズワン品番67-2224-89 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64023376 5030-64-M
7,071
6,790
7,469 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする