基板用圧着端子 50極 2.54mm 2列 1袋 70個入

基板用圧着端子 50極 2.54mm 2列 1袋 70個入 フエニックス・コンタクト

仕様●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●コード番号:240-3066 アズワン品番65-7498-66 内容量1袋(70個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64032686 1156944
58,000
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする