再生PPバンド グリーンライトバンド 自動梱包機用 アオイロ

再生PPバンド グリーンライトバンド 自動梱包機用 アオイロ グリーンプラ

使用済みPPバンドから再生PPバンドを国内にて製造しています。

仕様●幅:12mm●厚み:0.59mm●長さ:3,000m●重さ:9kg●引張強度:883N以上●破断伸度:25%以下●色:青系●再生品のため、製品の色にばらつきがあります。●1巻分の仕様となります。 アズワン品番65-8311-97 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64034585 eDH12
8,300
7,890
8,679 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする