タイミングベルト 幅 25mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 410 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:410mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:82●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1259
アズワン品番65-7958-44
内容量1個