木製トレー付きワゴン ホワイト 61-797-42シリーズ

木製トレー付きワゴン ホワイト 61-797-42シリーズ アズワン

レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています
上部は棚位置固定です
下部は棚位置固定です

仕様●セット内容:トレー・受け金具×各1●素材:桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●耐荷重:10kg アズワン品番65-8274-07 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64046930 61-797-42-4
15,200
15,100
16,610 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする