TC防風フーディジャケット 3210シリーズ

TC防風フーディジャケット 3210シリーズ バートル

ボディには防水性、撥水性、防風性に優れたライトシェル素材を採用しています。
袖には腕の動きを妨げない伸縮性に優れた3層防風ボンディング素材を採用しています。
防寒作業着として。

仕様●色:カモフラブラック●サイズ:L●着丈(cm):69●胸囲(cm):114●サーモクラフト(電熱パッド)装着対応モデル●材質/仕上:ポリエステル100%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ベトナム●コード番号:425-2029 アズワン品番65-8309-23 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64051200 3210-38-L
6,129
5,890
6,479 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする