スタッド/金属/AC電圧ケーブル検出器

スタッド/金属/AC電圧ケーブル検出器 CEM

電子シグナルを使用してスタッド、根太、乾式壁や他の一般的な建物に存在するACワイヤーの位置を特定します。
深さ検知は12mm(1/2インチ)、25mm(1インチ)、38mm(1.5インチ)の3段階から起動ボタンで選択します。
赤色LEDを点灯させ、音で知らせます。

仕様●検出範囲(誤差): 木材・金属柱/0~38mm(木材/±3mm、金属柱/±6mm)、AC電源ケーブル/ 0~50mm(±6mm)●電源:9V角乾電池●サイズ:145×60×28mm●重量:150g アズワン品番65-9088-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64060634 LA-101
10,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする