高圧洗浄機 モータ駆動式 タンク付きタイプ 32.2L/min 7.8MPa

高圧洗浄機 モータ駆動式 タンク付きタイプ 32.2L/min 7.8MPa 鶴見製作所

地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。
全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。
ベーシックタイプは機能性、簡便性、操作性を追求した普及タイプが豊富に揃っています。
ダンプ、ミキサー車、重機などの車輌洗浄用。
セグメント、スラブ型枠の洗浄用。
壁面・岩盤の洗い出し用。
その他、さまざまな洗浄用。

仕様●吐出水量(L/min):32.2●吐出圧力(MPa):7.8●幅(mm):1110●奥行(mm):635●高さ(mm):790●周波数(Hz):50●電源(V):三相200●出力(kW):5.5●電源コード長さ:7m●キャブタイヤケーブル●ノズル●機内吸水ホース(ストレーナ付)●機内余水ホース●吐水ホース●給水タンク●原産国:日本●コード番号:158-1757 アズワン品番65-9684-13 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64062786 HPJ-780TW3 50HZ
693,000
659,000
724,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする