水性用隅切用刷毛(PBT)25mm EA109MVシリーズ

水性用隅切用刷毛(PBT)25mm EA109MVシリーズ アズワン

毛材:PBT 耐水・耐薬品性に優れ、反応硬化水性用など超高級化繊原料。

仕様●毛幅:25mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:約164mm●サイズ:8号●重量(g):約15.0●毛質:中硬●筋違、赤毛●水性用 アズワン品番65-9244-82 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64065069 EA109MV-6
2,090
2,080
2,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする