クロメ-ト +- Aフランジ 5×12 600本入

クロメ-ト +- Aフランジ 5×12 600本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:12
表面処理:クロメート
径×長さ:M5×12

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-6100 アズワン品番67-1136-45 内容量1箱(600本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64068788 20-00-020B-0050-0120-02
6,300
5,990
6,589 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする