バックミラー(自転車用)Φ90mm EA986YEシリーズ

バックミラー(自転車用)Φ90mm EA986YEシリーズ アズワン

丸型のバックミラーです。

仕様●サイズ(mm):163(W)×22(D)×200(H)●重量:約132g●アーム長:100mm●材質:本体/ポリプロピレン ミラー/ガラス アーム/鉄(PVC)バンド/P●自転車用●平面●左右兼用 アズワン品番65-9339-63 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64069260 EA986YE-58
1,020
1,010
1,111 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする