T-Max P 旋削加工用チップ

T-Max P 旋削加工用チップ サンドビック

用途仕上げ 被削材H 切刃長さ(mm)2.84 勝手なし コーティングAlTiCrN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.2 母材CBN 材種7125 内接円径(mm)12.7 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63787580 CNGA120412S01520HWG
94,500
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする