円形ポジチップ T-Max P 4335
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
ドライ・ウェット対応です。
用途
一般旋削鋼加工用。
不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
被削材P
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4335
不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
ドライ・ウェット対応です。