[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット

[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット アズワン

140×130mmの超ミニサイズのマニーホールドです。
フックにマグネットが備わっており室外機等の金属部に付けて使用可能です。

仕様●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~2.5 圧力計/0~5.0●仕様:90cmホース3本(バルブ2個付)●ゲージ径:Φ60mm●接続ポート径:UNF1/2-20(5/16"フレア)●ケースサイズ:外寸/250×95×230mm 内寸/230×75×190mm●専用ケース付 アズワン品番65-9243-14 危険物の類別非危険物 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64098888 EA101TW-1
30,900
30,800
33,880 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする