レバーシブルモーター(リード線タイプ) EA968CKシリーズ

レバーシブルモーター(リード線タイプ) EA968CKシリーズ アズワン

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

仕様●出力:6W●起動トルク(N・m):0.053●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.10A、定格トルク/0.045N・m 定格回転速度/1200rpm●周波数60Hz:電流/0.10A、定格トルク/0.042N・m 定格回転速度/1500rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-16 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64104199 EA968CK-6
7,710
7,700
8,470 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする