防寒パンツ 紺 990-10シリーズ
ノータックのウエストはシャーリングで動きがスムーズです。
汎用性のある紺緑系のアースカラーは幅広いウエアとの組合せにも対応します。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様超撥水加工
材質表:ポリエステル50%・綿50%/再生ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:再生ポリエステル100%
色コン
番号コード:861-8395
股下(cm)76
アズワン品番65-8529-33
腰囲(cm)94~104
内容量1本
ノータックのウエストはシャーリングで動きがスムーズです。
汎用性のある紺緑系のアースカラーは幅広いウエアとの組合せにも対応します。
用途:冬のあらゆる作業に。